永磁ホルダのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
永磁ホルダ カネテック
カネテック
4,798 / 税込 5,278
背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。 【用途】図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-07-14
用途:
船舶エンジンの吸排気弁の摺り合わせ
対象商品:
02044551

鉄板にくっつけても素手で外すのが出来ませんでした、抜群の吸着力です。