赤外線放射温度計 SK-8700IIのレビュー
測定対象物に触れることなく衛生的です。非接触の温度計測により食品業界に求められる衛生的な温度測定が可能です。
非接触式赤外線放射温度計の特長を生かした素早い応答時間を達成しています。
測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付き
本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付きです。
オートパワーOFF機能付。
測定した温度指示値が自動的にホールド(固定)されます。(約5秒間)
液晶(LCD)バックライト付。
センサキャップ付き。
2013-12-08
- 用途:
- 焼付塗装
- 対象商品:
- 03788197
自動車塗装の温度を、測るのによかった。
500℃~2000℃を測りたいのですが、値段の安いのを探しています。
3人が参考にしています
2020-06-11
- 用途:
- 温度測定
- 対象商品:
- 03788197
マンガン乾電池は何処で買えばいいか教えてくれ!
ボタンも小さく押しずらい、防水、防塵、耐久性、値段より
使う場面を考えて造るべきだ、佐藤の製品は2度と買わない
1人が参考にしています
森本技術士事務所 様2017-02-14
- 用途:
- 出張省エネ調査
- 対象商品:
- 03788197
直ぐにダメになりました。安物買いの最たる物です、電池も積層9Vで入手し辛い!
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いです。
お手数ではございますが、何卒よろしくお願い致します。
2012-07-17
- 用途:
- 食品の温度測定
- 対象商品:
- 03788197
測定の環境(周辺温度)で温度差がありすぎる。冷蔵庫内で測定すると5℃、室内で測定すると11℃と表示される。芯温測定すると5℃でした。
4人が参考にしています
2011-03-16
- 用途:
- 製造設備の加熱ゴムローラーの温度分布測定など
- 対象商品:
- 03788197
長さ1m程度の加熱ゴムローラーの温度分布を調べました。
2本のうち1本は、真ん中が130℃で、両端や他のローラーの
両端や中央は110℃で、1本の温度分布が不均一であることが
わかりました。使い勝手は良さそうですので、「参考用」として使用していきます。