RSローラーチェーン 1列のレビュー
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
2018-04-23
- 用途:
- 機械のメンテナンス他
- 対象商品:
- 05750132
以前はメーカーも判らないチェーンが使用されていた機械ではよく伸びて苦労したが、
椿本のチェーンは伸びも少なく、安心して使用出来る。
株式会社マルヤジム 様2017-08-13
- 用途:
- トレーニングマシンの補修
- 対象商品:
- 05750132
強度を確認し、交換部品として取り付けました。サイズもぴったりでスムースに動いて快適になりました。
2016-03-15
- 用途:
- 農機具修理
- 対象商品:
- 48263345
ホームセンターで購入できる部品ではなく一個人が機械部品商社に品番寸法等確認することも難しい中、モノタロウさんから購入できたことをありがたく思います。
2015-10-20
- 用途:
- 某あ-ばいクの半額品の切れてしまったシナ成チェーンの取り替え
- 対象商品:
- 35274443
同時に購入した、椿本のたぶん一ランク上の同サイズ品がまだ届いていませんが、さすが椿本製品だと感じています。この商品では、大きなメリットとして長さが1mだったことから、私の必要数の2回分とれたことです。リンクピンは硬性で通常の鉄鋼やすりでは目がたたず、差し込みにやや手間がかかりましたが十分なパフォーマンスを得た感じです。また商品説明では、リベット仕様にもかかわらず、接続用スナップリンクが1set付属していました。
1人が参考にしています
株式会社ヤトミ製材 様2014-01-18
- 用途:
- 製材工場内の丸太搬送用に使用します。
- 対象商品:
- 05750236
椿本チエインは前社長の時より使用しています。弊社では一本で10tを超える丸太も製材します。不規則な形でチェーンにかかる負担も激しく、メーカーで耐久性の差が如実にあらわれます。
椿本チエインはその点、大変優れております。
余談ですが、私(現社長)が若い頃に他社のチェーンを購入してきて、こっぴどく叱られた事があります(笑)
4人が参考にしています