すきまスティックのレビュー
弾性シーラントバックアップ材
高発泡ポリエチレン
シーラントに付着せず、理想的な2面接着を実現します。
目地の伸縮による外圧に耐え、また手軽に施工できます。
独立気泡なので吸水、吸湿がほとんどありません。
紫外線の直射がない限り半永久的に使用可能です。
溶剤やプライマー液による溶解・変形もありません。
【用途】建築用…カーテンウォール工法によるユニットパネルの接合部、窓ガラスのグレージングサッシュ回り、プレコンの目地等。
土木用…防潮堤、橋梁、滑走路、工場内の床等のコンクリート、モルタル、金属の目地。
ウイング国立(アパート) 様2021-05-06
- 用途:
- アパート通路の目地下の隙間に埋め込むのに使用
- 対象商品:
- 05829476
作業性も良く、隙間にぴったりとフィットするので密着して防水性の向上にも有効と思われる。この上から、シールド材を充填して使用する。
2020-06-02
- 用途:
- 窓の隙間に
- 対象商品:
- 05829451
夏に小さな虫がアルミサッシの隙間から入ってきます。それを防ぐために買ってみました。
長後良い大きさがわからず、三種類ほど買いましたが、どれも大きすぎた為、ハサミで縦に切り、太さを半分にして、隙間に入れ込みました。本品の本来の使い方はこのようなものではなさそうですが、、
2017-09-20
- 用途:
- 自動車塗装
- 対象商品:
- 05829433
溶剤(シンナー)にも溶けず良いです。太さが10mmですが、8mmや15mmがあればより良いと思います。袋には他の太さもラインナップされているので、是非取り扱ってほしいです。
2018-06-15
- 用途:
- ウッドデッキの高低アジャスター用貫通穴の 穴埋め材として使用
- 対象商品:
- 05829442
高低調整アジャスターのための貫通穴にごみが溜まりネジが回せなくなるのを防止するため1センチ程度にカットして使用、表面側を塗装。
耐久性は期待できないと思うがローコストなので老朽化したら都度取り換えられます。
2016-09-29
- 用途:
- レンジフードやビルトインコンロのリフォームに必須
- 対象商品:
- 05829451
システムキッチンは設置する際に周囲に数センチから数ミリの「隙間」があります。何センチか開けておかないとはめ込みが難しくなりますし、何年か経った時に取外しや交換が難しくなりますので。
その隙間を水漏れしないようにシリコーンシーラントやシリコンコークで埋めるわけですが、バックアップ材、つまりこういった発砲ウレタンをはめ込んでから上から水漏れしないようにシーリングします。
エスファクトリーの「すきまスティック」がバックアップ材の中では適度な長さで小分けされていて一番安い。個人向けとしては最適ですね。バックアップ材だけ30メートルも買っても余ってしまいますので。
5人が参考にしています