サイレンサSLシリーズ(金属)のレビュー
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一
しました。
エレメント交換が可能になり長く使えます。
分別廃棄が可能になりました。
減音量20dB(A)以上
2019-04-18
- 用途:
- ブラスト作業
- 対象商品:
- 02098074
別途購入したコンプレッサーのサイレンサーよりも静かになると思い、謳われていた静音性を期待して購入しました。
使ってみたところ、コンプレッサー自体の振動によりフィルター外のCリングと網の間にある金具が共振&空転。それによって高周波の金属音が鳴り、コンプレッサーに付属していたサイレンサーよりも耳障りに感じました。シャクなので共振する部分はホットボンドで固定し、金属音は解消しましたが、コンプレッサーに元から付属していたサイレンサーと比べて静かになったかというと特にそうでもなく…。なるほど勉強させてもらいました、と言ったところです。
13人が参考にしています