LOCTITE アンチシーズ シルバースティクのレビュー

平均満足度 3.67 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LOCTITE アンチシーズ シルバースティク LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
2,498 / 税込 2,748
870℃までの高温環境下で金属部品を守ります。 錆び、腐食、過熱による焼き付きを防止し、取り外しが簡単です。 重要部品の摩擦と磨耗を低減。 粗いねじ山に最適に塗布できるバター状タイプ 非常に優れた潤滑性 MIL-PRF-907Eにおいてテスト済み 【用途】銅、真鍮、鋳鉄、ステンレスを含む全ての合金、全てのプラスチック、及び全ての非金属ガスケット材、ボルト、ブッシュ、配管、フィッティング、フランジ、ガスケット、ヘッダー、マニホールド、ナット、スタッドボルト、高温加熱炉、クレーン、タービンスタッド、石炭粉砕機、鋳造装置、熱交換機
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
真間山幼稚園 様2022-08-19
用途:
タイヤ固定のハブボルトに使用。ハブボルトの錆防止。
対象商品:
07069632

ハブボルトの根元の錆防止を目的に使用。ナットのテーパー部に付着しないように注意が必要です。

2020-04-20
用途:
バルブ交換
対象商品:
07069632

ステンレスのボルトナットが焼き付かなくなる、近所のホームセンターでは売っていないので助かる。

2017-05-30
用途:
エンジンのメンテナンス及びステンの焼き付き防止
対象商品:
07069632

かなり使い易く、手も汚れないので良いと思います。オススメ出来ます。

2016-11-03
用途:
オートバイの修理で金属の咬み込み防止に使用。
対象商品:
07069632

チューブ状のものに比べて硬いので、最低必要限の量だけを塗布できるので助かっています。

2016-02-06
用途:
交換チョーク・・・
対象商品:
07069632

散弾銃のチョークを取り付ける際、焼き付き防止の目的で購入。
取り外しの際、スルスルと抜けてくれてそれでいて緩まないので効果はあるように感じる。
なにせ中古なもので、使用しないとスムーズに入らない(ToT)

株式会社野田クレーン 様2011-11-30
用途:
ボルトや軸のかじり防止

スプレータイプのように飛散しない事や指やハケを使わずに塗れるので重宝しています。
少し硬めで塗り方にコツが必要ですが、柔らかいと崩れそうなので丁度良いと思います。

コーンズテクノロジー株式会社 様2017-05-30
用途:
ネジのカジリ防止に使用
対象商品:
07069632

リップスティツクタイプになっているが繰り出しが出来ない(出てこない)初期から構造不良が有るみたいだが、使用しているので交換も出来ないし。 高い買い物でした。

2人が参考にしています
2015-05-24
用途:
自動車整備
対象商品:
07069632

使用後、ダイヤルを逆方向に回せばスティック糊や女性の口紅のように引っ込むのかと思えば、
出たままであるので蓋も被せられない。
不良品かと思い直接メーカーに直接問い合わせてみれば、
「使用後は壁に押し付けるなりして押し戻してください」との人を馬鹿にした信じられない回答。
壁等に押し付ければ当然、横にはみ出たり変形して蓋を被せるどころではない。
二度とこのメーカーの製品は買わない。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。

2009-06-04
用途:
プラグネジ部分や、排気系センサーのネジ部
対象商品:
07069632

まず届いたら既に半乾燥・・・まぁ分離とかしてる訳では無いからイイか・・・。ダイアル回しても出てこない・・・ストック場所悪すぎでしょ・・・。MONOTAROさんではなくて問屋か、製造業者に問題が?
取り敢えず穿れば使えるので使えてはいるが。たまには検品してもらいたいですな。

7人が参考にしています