ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 照光式のレビュー

平均満足度 4.36 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 照光式 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
269 / 税込 296
操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。 【用途】通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社 広金 様2024-02-26
用途:
自動車用スイッチとして購入
対象商品:
07071574

照光3色全て購入したが、同一の値の抵抗を使った場合、緑が他に比べて少々暗い気がする。
抵抗値は今までの経験から適当なものを使ったが、できればざっくりしたもので良いからLEDの仕様が公表される事が望ましい。
自分の手違いでLED一つを焼き切ってしまったが、手持ちにこれほど小さい通常タイプLEDが無く、チップLEDに足をハンダ付けして交換したが、オリジナルよりかなり明るく光るようになった。

1人が参考にしています
2021-04-30
用途:
組み込み電源BOXに使用
対象商品:
07071574

LED側とSW側の間にバリアが付いていて安心です。
SW側端子は ファストン端子250ではありませんでした。半田付け直付けにしました。 (250より小さいので 187かもしれません)

2021-05-07
用途:
車の追加スイッチ
対象商品:
07071574

安価ですが、しっかりした作りで満足しています。
照明も良い具合に点灯し通電具合が確認できます。

2019-10-04
用途:
3Dプリンターのスイッチ
対象商品:
07071583

LED用の電源として別電源を使用しますので、PC用電源のON/OFFスイッチとして使えて大変助かりました。

2018-12-07
用途:
オーディオ機器の製作に
対象商品:
07071574

オーディオ機器のSWとして購入しました。
照光式でこのお値段、操作感も大変しっかりとしていて、こういう感じが完成した機器の完成度も上げてくれると思います。

2018-02-22
用途:
試作品の電源スイッチ
対象商品:
07071574

比較的安価なスイッチですが、信頼性も高く良い商品だと思います

設備電算親睦会 様2017-04-17
用途:
キャンピングカーに
対象商品:
07071583

キャンピングカーの追加物のON・OFF用に使います。

1人が参考にしています
大嶋クリップ 様2020-06-03
用途:
DIY
対象商品:
07071574

照光部LEDに関する仕様が書かれていない。メーカーH.PのPDFで、推奨電流値や順電圧を見た。

2人が参考にしています
2014-06-02
用途:
補助灯のON OFFスイッチ
対象商品:
07071574

車両補助灯で使用の為(LED)ラインに抵抗を入れて(ONで点灯)使っています。
バックフォグ用でもLED色違いで使用しているので(純正SW)と入れ替えで2個縦並びで収まり車両パネル加工せずに済むので重宝してます。

GARAGE M 様2017-08-14
用途:
自動車の追加クーリングファンon-off。
対象商品:
07071592

LED抵抗計算で(630Ω)程でしたが手持ち無く、在庫の(1kΩ)で代用し(ATクーラーファン)(補助灯)SWに使用。
抵抗はLED端子と近いSW端子間に入れ一方のLED端子はアースとしてます。

2015-04-21
用途:
自動車のオートアンテナ切り替え器として。
対象商品:
07071574

日本開閉器の製品であり、信頼性がある。LED発光部には抵抗が内臓されていないので、端子に抵抗器を付けなければならないのが、やや面倒かな。これは汎用性を重視しているため、仕方がない。動作に何ら問題ない製品です。次回も購入したい製品です。