デジタルマルチメータのレビュー

平均満足度 4.00 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタルマルチメータ 三和電気計器
三和電気計器
18,980 / 税込 20,878
正弦波(Sine Wave)だけでなく方形波や三角波等、及び歪んだ波形の実効値測定に最適です。 400mVレンジとADPファンクションは1000MΩの高入力インピーダンスを採用しました。 アダプタプローブ専用に4000.0mV AC/DC(高インピーダンス1000MΩ)の固定レンジを独立させ、かつmV単位表示とり、読みやすくしました。 オートパワーオフ(約30分)解除可 付属の熱電対温度センサ K-250PCで-20℃~250℃まで測定可能です。別売のK-ADを使用すると国際ミニチェアプラグ付きK型温度センサが使用できます。(温度測定はセンサの仕様に限らず最大-20℃から300℃までの測定になります。 電圧、電流測定とADFファンクションで測定中の最大値をホールドできます。 基準値から測定値の差(相対値)を表示します。 安全に使用していただくため、ファンクションスイッチを電流測定以外にセットしたときテストリードを電流専用端子に挿入しようとするとブザーで警告します。 本体を開けることなく、電池とヒューズを取り替えることができます。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-11-05
用途:
電子回路
対象商品:
05603342

電子回路の動作確認に使用している。
以前も同様なものを使用していたが故障のための交換。

株式会社ピーエス三菱 様2019-03-07
用途:
自然電位測定
対象商品:
05603342

いつも使っているシリーズなので、使い慣れています。
もっとコンパクトになればいいですね。

2020-03-15
用途:
電子機器の調整、測定
対象商品:
05603342

抵抗のオートレンジは反応速度が非常に遅く業務には使えないレベルですね。三和さん、これは是非とも改善して下さい。

2015-08-04
用途:
電子パーツ組み立ての際に使用
対象商品:
05603342

コストパフォーマンスがよく満足してます。

2013-06-14
用途:
バッテリー電圧測定
対象商品:
05603342

大変使いやすいです。
数値が小数点以下2桁までしか表示されないのはマイナス
この価格帯でMAX Hold出来るのはプラス
測定精度も高く、お勧めです。

2人が参考にしています