小型タイムカウンタ H7ET-Nのレビュー
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。
ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
有限会社平井電設 様2024-10-26
- 用途:
- 配電盤修理
- 対象商品:
- 37651607
今回お世話になったのが1秒単位で表示するマニアックなモデル、しかもそれが当日出荷の常時在庫に驚きです。痒いトコに手が届くモノタロウ様の対応に感謝です!!
2021-02-20
- 用途:
- 装置に組み込んで光源の寿命を管理します。
- 対象商品:
- 03787375
長く大きなモデルチェンジもなくシンプルな機能でとても役に立ちます。なんでも数年で変わってしまう中、何年にもわたって使えることも大事です。
2人が参考にしています
2019-06-03
- 用途:
- 発電機の運転時間管理
- 対象商品:
- 39075005
20年前の設備にて故障交換。オムロン製は、製造中止になっても互換性の有る製品を維持し、HPにて簡単に情報検索出来るので、購入時の割高感は、将来への保険と考えればとてもリーズナブルと思う。
2019-01-04
- 用途:
- 電動ドアの開閉数調べ
- 対象商品:
- 08589892
付属品の説明、または画像が欲しかった。
取りつけようアダプター付属してあります
MonotaROからの回答
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
2014-04-04
- 用途:
- 汚水ポンプの運転時間計測
- 対象商品:
- 37651634
液晶画面が長時間日光に晒されている場合、表示が消えることがある。外部環境での耐久性向上を望む。
MonotaROからの回答
貴重なご意見、誠にありがとうございます。