フリープラボックスのレビュー
- 用途:
- LAN HUBの中継BOXとして。
- 対象商品:
- 07389067
LANケーブルを300m引くために中継BOXとして
同製品を選択。
5portの小型なLAN HUBと、コンセントだけなら無理なく収まります。
ちなみにいろいろ試して、ELECOM製の5portなら丁度いい感じでした。
他のHUBだとACアダプタのプラグが微妙に干渉して、
LANポートの向きもイマイチでした。
- 用途:
- 機械メンテナンス
- 対象商品:
- 07389076
説明では、130㎜の深さでしたが実際は120㎜のものが入らなかった。
有効深さをご確認ください。
- 用途:
- 現場の電気ボックス取付
安くて使いやすく鍵もかけれる優れもの
探していた物で1番良かったです。
- 用途:
- ウインチの間接操作回路製作
- 対象商品:
- 07389076
富士電機の電磁接触器SW-05RMを取り付けるのにちょうどいい大きさでした。ただ、プラスチックのフリー基板には、どのような種類のネジを使用するのがベストなのか迷います。太さや、ネジ込み深さの目安があればありがたいです。
- 用途:
- コネクタや屋外コンセント設置に利用
- 対象商品:
- 07389076
屋外の防犯カメラ設置に伴う電気関係の露室防止に利用なかなか
改造も容易で設置時の仕上がりも良い
- 用途:
- 屋外コンセントの防雨
- 対象商品:
- 07389067
PNB231310XL
若干の加工で3口タイプ屋外コンセントが取付け出来ました。造りもしっかりしてて良い品だと思います。
- 用途:
- 複数の部品を中に取り付けて、一つの装置を作っている。
- 対象商品:
- 07389067
シンプルで使いやすい。サイズもちょうどよい。
各部の寸法の表記(ドアのの厚さ等)があればさらに良い。
サイト表記につきまして今後の課題として検討させていただきます。
- 用途:
- 太陽光パネル用のチャージコントローラーの設置に
- 対象商品:
- 07389076
こちらの商品の類にはあまり慣れて居らず内寸法がギリギリでしたが何とか収まりました。また機会があれば使ってみたいです。
- 用途:
- 200Vコンセント用ボックスに
- 対象商品:
- 07389067
まだ付けていませんが溶接機の外部コンセントとして使用するつもりです。ブレーカーも一緒に取付できる丁度よいサイズなので満足してます。なにより安いし。
- 用途:
- 屋内の配電作業
- 対象商品:
- 07389085
蓋を開けた写真がないので説明しにくいが、メッシュ状に3㎜間隔でどこにでもビスがきくので、リレー台や基盤をレイアウトしやすい。
商品の今回は屋内での使用ですが、防水なので屋外でも使用できる。
サイズもいろいろあるので、非常に使いやすいと思います。