パイプハンガーのレビュー

平均満足度 4.20 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パイプハンガー スリーエッチ
スリーエッチ
3,298 / 税込 3,628
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-12-01
用途:
部品交換時

吊元が取れないときに単管を張り出しチェーンなどを掛けられる。
中荷重の一時的な吊元には最高です。

2023-04-24
用途:
煙突取り付け
対象商品:
07661875

期待どおりの商品でした。
特に問題なく、使用できています。

ホームプランニング 様2020-11-12
用途:
機械固定
対象商品:
07661875

この工具のおかげで、作業がはかどりました。再購入検討。

2020-04-20
用途:
プーリー吊り下げ
対象商品:
07661875

耐荷重も申し分なく、回転機構も付いているので非常に使いやすい。

セイキサービス・オザワ 様2019-11-30
用途:
機械のモーターの上げ下ろし
対象商品:
07661875

ちょっと350k表記ですが不安があります。上あごが弱そう。

2人が参考にしています
コーンズテクノロジー株式会社 様2019-06-03
用途:
小型チェーンブロックを下げるのに使用
対象商品:
07661875

トーヨーコーケン(TKK) マイティアーム 注文コード: 89685873 品番: 140A に小型チェーンブロックを下げるのに使用しました、小型で回転機構も付いており、チェーンブロックや滑車を吊るすには最適でした。

有限会社藤井鉄工所 様2018-01-29
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
07661875

この工具のおかげで、作業がはかどりました。もっと購入したいです。

2018-04-01
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
07661875

取付ける箇所は、鋼管パイプ以外も使用出来るようにして欲しい

2016-10-18
用途:
消毒の飛散防止ネットのワイヤー緊張用
対象商品:
07661875

ハンガー部の自在が使いやすく、とても良かった。
使用例の写真もアップしたいぐらいでした。

1人が参考にしています
有限会社トライ 様2013-06-01
用途:
単管パイプ足場ステ-ジ作業で40kg~125kgの油圧ジャッキを吊るして作業するのに使います
対象商品:
07661875

商品に関しては問題なく使い勝手もよいと思います
ただ金額が通常の単管パイプのクランプより
はるかに高すぎると思います今回で2回目の購入ですが
前回購入時は確か1800円くらいだと思いましたが今回はさらに高くなってました。
普通の単管パイプクランプの30%増しの金額くらいが購入しやすいと思います

2人が参考にしています