セラジスク (ステンレス用)のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
セラジスク (ステンレス用) サンフレックス
サンフレックス
12,980 / 税込 14,278
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。 【用途】衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社デービッド 様2023-03-19
用途:
ステンレス溶接後の磨きに使用
対象商品:
08141156

ゴム砥石ですので、研磨力はそれほど強くないですが、その程よさが最高です。最終ポリッシュかけるステンレスパイプの溶接面に使用して磨いています。耐久性もそこそこあり、長年愛用しております

1人が参考にしています