パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクルのレビュー

平均満足度 4.67 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル JAE(日本航空電子工業)
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 【用途】放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-30
用途:
業務用に使用

品不足で急遽モノタロウさんから購入しました。
すぐに届き、助かりました。
ちょっと価格が高かったので星4としました。
品物&取引は大変満足しています。

2022-06-07
用途:
通常ルートで購入できなかったので助かりました
対象商品:
08518036

今回は8pcsのみでしたが手配出来て良かったです。

2021-04-04
用途:
船舶操作リモコン接続
対象商品:
08518027

今までついているものと同じなので、スムーズに交換できました。