近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式)のレビュー

平均満足度 4.50 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式) omron(オムロン)
omron(オムロン)
2,598 / 税込 2,858
超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵ワークの振れにも安定検出応答周波数1kHz低消費電流
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-08-22
用途:
ワークの検知
対象商品:
08586234

手ごろな価格でそれなりの精度だと思うので使い勝手が良いです。

2021-01-14
用途:
自動ドアのセンサーに利用
対象商品:
39047757

玄関ドアのロック(施錠・開錠)、ドア(オープン・クローズ)の表示の為のセンサーに使いました。

2018-12-15
用途:
オートバイのブレーキスイッチとして使用
対象商品:
39047583

この製品は非常に優秀なブレーキスイッチになり得ます。純正のブレーキスイッチはブレーキレバーが戻った際にプランジャーが押し込まれてスイッチがOFFになるというもの(b接点)です。これを近接センサのNCタイプに交換することで機械的な接点を無くし、劣化によるトラブルを回避することができます。
開閉容量は50mAと小さいですが、ブレーキランプがLEDであれば使えます。ケーブルの芯線が0.2sqしかないのでそのまま擬宝珠端子に圧着することは推奨されません。これは本体が□5.5mmという極小でほぼケーブル処理部のサイズなので仕方ないと思います。円筒形E2Eのケーブルは0.3sqありますがあちらは最小でもM8ですので。
専用ステーの作成やケーブルの接続などに工夫は要りますが、結果として機械接点の無いブレーキスイッチになり、動作表示灯も生かすことができたので満足しています。

2人が参考にしています
寺崎電気管理所 様2017-05-07
用途:
電気機器動作時の検出
対象商品:
08586234

本体が小さい割に検出性能が良い。
制御線コードが柔らかく配線の固定が容易。