溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRTのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)
3,798 / 税込 4,178
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。 【用途】低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
杉野製作所 様2025-02-25
用途:
SUS304材にM2タップ深5.0mm

初めてのM2*0.4ロングロールタップ加工、32-M2加工でドキドキしながら見守っていましたが無事に納品。下穴径選択が大事