シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)のレビュー

平均満足度 4.74 (84件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
239 / 税込 263
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
84件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-12
用途:
RCボートの パーツに

サイズ内径5mm外径9mm仕様
RCボートのエンジンは3万rpm以上回るのでボールベアリングだと寿命が短く短期間で交換が必要ですがこのタイプは丈夫で錆びさせなければかなりの高寿命なのでお気に入りです。

2025-09-16
用途:
バイク整備

ホンダ原付のスイングアームピボットは樹脂のブッシュで動きが悪いのでベアリング化することにしました。精度良くスムーズな動きが気持ち良いです。

平杉整骨院 様2025-08-22
用途:
バイク整備

バイクのスロットルグリップ(オープンエンドタイプは不可)に使用、同時購入の外径10、内径6mmの内輪を取り付けてアクセルの抵抗軽減、アルミ製内径14mmのハンドル用です。

2025-10-13
用途:
トライアルバイクのリンクに使用
対象商品:
73445873

BETA EVOのリンクOHに使用しました。
EVO乗り方いかがですか?

2025-06-13
用途:
自転車用リヤカーのハブに使用

自転車用リヤカーのハブに使用さすがにメーカー品ですね転がり音も静かで満足してます。

2025-04-22
用途:
刈払い機のリコイルの修理

ほんとは8-12-12の寸法ですが適当なのが無いのでこれで代用。ちょっと長さが短いが動きには問題ないでしょう。トンカチでたたいてスムーズに入りました。

2024-12-27
用途:
二輪車のメンテナンス

ボールベアリングに比べると変形しやすいシェル形状ですが、圧入でも叩きでも変形なく安心して交換することができます。もちろん品質も文句なしです。

2024-05-08
用途:
トライアルバイクの整備
対象商品:
73445873

トライアルバイクのリンク部に使用しました。
取り付け、動作も問題ありません。
元のベアリングは錆びていたので、サスペンション周りの動きが変わりました。

1人が参考にしています
2023-07-11
用途:
ja11トランスファー
対象商品:
73445837

トランスファーのオーバーホールで使用しました、純正部品ではありませんが天下のNTNなので何も問題ありません。

2022-12-08
用途:
バイク整備時
対象商品:
73445873

バイクのリヤサスOHに使用してます。
安いので悪くならなくても半年に1回交換してます。コスパ最高です。

2022-10-17
用途:
自転車のペダル軸受け
対象商品:
62101068

20mmのリニアシャフトに取り付けました。思ってたよりグラつきがありますのでそれを吸収できる設計に変更しました。

2021-12-04
用途:
自転車のペダルの軸受け
対象商品:
73445776

自転車のペダルのベアリングがダメになったため交換。回りが良くなり満足です。

2021-06-12
用途:
バイクの部品として使用。
対象商品:
73445855

バイクの部品として使用。
バイクメーカーの純正部品よりも遥かに安く助かります。

2020-07-30
用途:
バイクのピボット部に
対象商品:
73446047

純正とはメーカー違いですがサイズが同じだったので使ってみました 両側シールなのでコロの長さはちょっと短いようですがグリスのもちはよさそうですね たっぷり追いグリスしときました
装着も問題なしです

2020-10-12
用途:
MT二輪車 のクラッチレリーズレバーの軸受け交換
対象商品:
10772745

メーカー純正でベアリング単体の交換部品の設定が無かったので、MonotaRoさんですぐに買えてよかったです。

2020-09-23
用途:
機械
対象商品:
10772885

内輪は軸ダイレクトのベアリングですが、思ったより遊びが大きく、コレじゃないな、と使用するのはやめ、代わりにオイルレスブッシュを使いました。

2人が参考にしています
2020-04-09
用途:
オートバイ z1 z2のスイングアーム ニードルベアリング交換
対象商品:
10773165

安価で とても助かります。
zのスイングアームに使用する場合は 他にも カラー等が必要になりますが ベアリング交換だけなら これで十分ですので お勧めです。
ただ 交換には少し技能が要りますので ある程度の技術、技量のある方でないと厳しいです。

2020-03-25
用途:
2輪車の整備
対象商品:
08772242

純正品にも使われているNTN製なので、精度、耐久性共に満足です。

2020-04-16
用途:
MonotaROさん、サイズ表記に誤りがあります。
対象商品:
73445873

内接外形12mm、外形21mm、幅12mmです。HK1512と同サイズのはずです。実測したので間違いありません。メーカーに確認のうえ、早期に訂正したほうが良いですよ。

タル工房 様2019-12-07
用途:
今回の作業には使えなかったけど
対象商品:
10772851

NTNは、いい物です
他のBGもほとんどが、NTNです

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。