カールPCプラグのレビュー

平均満足度 4.29 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
カールPCプラグ カール
カール
999 / 税込 1,099
コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。 【用途】コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
強羅花壇富士 様2026-02-27
用途:
補修
対象商品:
10769376

手ごろで使いやすく、単価も安いです。
また購入します。

GOOD SUN 様2020-08-09
用途:
改修工事で
対象商品:
10769324

普通に使えます。
何個かは奥まで入らないで潰れたので取って捨てましたが、ガッチリ効いてよかったですよ。

2019-11-20
用途:
タイル壁面・塗り壁壁面に支持材や機器を固定する際
対象商品:
10769324

従来使ってきた物が減ったので初めて使ってみましたが、ビスが締めこみやすく、下穴にも金槌などで簡単にきれいに入っていくのにビス締めの際に空回りや割れることなく締め込め、気に入りました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

2019-03-09
用途:
カラ-鋼板をエアーツールでネイル撃ち込み固定時
対象商品:
10769351

上向き開放のCチャンネル胴縁にカラ-鋼板をエアーツールでネイル撃ち込み固定。むきだしのネイル先端のカバーキャップとして利用。本来のプラグ
としての使用ではありませんが、一応目的達成してますので満足してます。

2018-11-10
用途:
コンクリートブロックへのねじ止め
対象商品:
10769333

コンクリートブロックへの金具の取り付けに使いました。期待どうりでした。

1人が参考にしています
2020-03-07
用途:
外壁のねじ止めに作業に使用しました。
対象商品:
10769351

壁の厚みが薄い場合、プラグを切断して必要長さに調整して使用できて良かったです。

1人が参考にしています
2019-03-11
用途:
金物取付
対象商品:
10769315

手ごろな価格で良かったです。使い心地も問題なく普通でした。

オフィス山城 様2018-12-27
用途:
支持材の固定用
対象商品:
10769315

使いやすくまた、しっかり止まってよかったです。数量にも満足

森下商店 様2020-06-08
用途:
コンクリートに機器のビス止め固定
対象商品:
10769333

商品説明にネジ寸法3.1~3.8mmとなっていましたので、購入しましたが
実際の製品ラベルには3.1~3.5mmとなっています。試しに3.8mmで使ってみましたところ、ビス止めは可能でしたがビスを抜く際にはプラグも一緒に空回して抜けませんでした。このプラグに対して3.8mmでは太すぎるのだと思います。説明文は正確にお願いします。

3人が参考にしています
2018-02-08
用途:
鏡の取り付け
対象商品:
10769324

ロングセラー商品だと思ってます。30年以上前から使用してますが、全く問題ないと思います。
昨今では、プラグ無しでコンクリートに打ち込めるビスなどありますが、取付面の材質などを考慮すると、プラグを使用することで、信頼性を伴うと思われます。

2人が参考にしています
2015-05-05
用途:
タイル壁 コンクリート壁のねじ下地
対象商品:
10769324

いつもこの商品を利用しています。
大変使いやすく重宝しています。

2015-02-10
用途:
機器類のコンクリート壁付けに。
対象商品:
10769315

小分けしている製品より格安ですし、使用状況に問題などありません。手持ちが少なくなったら、また購入しようと思います。

2015-10-13
用途:
浴室タイルへの手すりの取り付け
対象商品:
10769324

黒い打ち込み用の治具は必要ない。

2009-12-22
用途:
モルタルの壁にアルミの板を固定するのに使いました
対象商品:
10769324

ビスを止めるとき鉛のカールプラグと違い強度が弱いような気がします

2人が参考にしています