(9.5SQ) ネプロス・プラグレンチのレビュー

平均満足度 4.67 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
(9.5SQ) ネプロス・プラグレンチ nepros
nepros
2,998 / 税込 3,298
高度な塑性加工技術が可能にしたスリム設計。高さ外径ともにコンパクト。 スパークプラグに近づけた形状により、限られた狭い場所で威力を発揮します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。 17mmに統一した六角形状部を設定、スパナ・めがねレンチでの作業も容易です。(NB3-13SP,14SPを除く) 奥深い個所でも作業できるマグネット付きです。 ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-11
用途:
古めのエンジンのスパークプラグ脱着

NB3-208SPを購入。
【実測寸法・重量】全長L=59.98mm/外径D=Φ26.338mm(最大部)/六角内幅S1=20.95mm/駆動側六角対辺S2=16.86mm(±0.01)/マグネット部内径Φ13.91mm/実測重量:109.65g
【総評】精度の高さ、メッキの強固さなど全ては文句なしの出来栄えです。カッチリした嵌まり具合で、目視できないプラグホールの奥でプラグが今どうなっているのか、手の感触で雄弁に伝えてきます。
間違いなく素晴らしい製品ですが税込\4068円もするので、コスパが良いというのはさすがに無理です。
よって満足度も★★★☆☆星3個「普通」とさせて頂きます。
ほかのサイズも購入してみたいと思います。

1人が参考にしています
2021-12-09
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
10984041

ネプロスでなければ無理というわけではありませんが、サンデーメカニックには気分が大切と思い使っています。使い心地は当然悪かろうはずはありません。

2018-08-28
用途:
プラグ交換
対象商品:
10984041

ネプロスは見た目良し、使い勝手良し、こだわりの一品です。

2017-03-14
用途:
車とバイクのプラグ交換に
対象商品:
10984041

点火プラグ脱着時に、誤ってヘッドのネジ穴を舐めてしまったら大変な事になるので、プラグレンチだけは良い物をと思い購入。精度・使い心地は
言うまでも無く、見た目も美しく素晴らしいプラグレンチです。

2人が参考にしています
2016-06-13
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
10984057

VTR1000Fのプラグ交換に使用。
VTR1000Fはプラグがシリンダーヘッドの真ん中の狭い所を通り、かなり奥に有りますので、このツールを購入しました。
結果、VTR1000Fのプラグ交換は楽勝に成りました。

1人が参考にしています
2015-08-31
用途:
subaru車のプラグ交換
対象商品:
10984041

磁石がプラグを適度にホールドしてくれて、いい感じです!
やっぱりNEPROSは良いですね
価格が高いので少しずつ集めたいと思います。

1人が参考にしています