極圧二硫化モリブデングリースのレビュー
高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した極圧グリースです。
耐磨耗性に優れ、衝撃荷重に強いため、特に過酷な高荷重がかかる箇所の潤滑に優れています。
また、極圧性、耐水性、酸化防止及び機械安定性に優れています。
2022-04-11
- 用途:
- ドラムブレーキのグリスアップ
- 対象商品:
- 58412487
ドラムブレーキのシュー交換時に使用しました。 ブレーキ専用は結構な価格になり、使用量も少ないのでこのモリブデン配合のグリスをにしました。 耐熱性は高くはないですが、ディスクブレーキのように高温になるわけではないので問題ないと思っています。
2022-06-08
- 用途:
- バイクのフロントスプロケット交換時に使用
- 対象商品:
- 58412487
「二硫化モリブデンがカジリ防止に良い」と聞いたのでいろいろ探してみたら、AZの80gとバイク用品メーカーの5gがほぼ同じ値段だったので、AZの方を選んだ。
ただFスプロケに使ったはいいが大量に余ったので、他の使い道を現在模索中。
1人が参考にしています
株式会社新井食品総本舗 様2016-06-10
- 用途:
- バイクのいたるところに
- 対象商品:
- 58412487
グリスの種類は色々ありますよね。
リチウムグリスやらモリブデングリス
万能グリスなんでのもあり
わけわからないです。
こちらのリチウムグリス入りモリブデングリスは
そんな時に取りあえず使ってみてます。
値段も安いのでたっぷり塗り込んでますが
問題なく作動しております。
2人が参考にしています
2021-06-21
- 用途:
- 車のメンテナンス
車に使おうと思ったら、ちっちゃ!と思い。自分の勘違いでg数を誤ってしまった。笑
ガンも小さいのあるんですかね。
2011-08-22
- 用途:
- 自転車の グリスに
- 対象商品:
- 10988302
価格 量的には問題は無いです 硬さが有り自転車用に買いましたが 自転車には チョット不向きかも
私は他の 重機などに使用しています 耐水、耐熱に良いです
1人が参考にしています