エフコテープ2号(高圧絶縁テープ)のレビュー

平均満足度 4.60 (52件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エフコテープ2号(高圧絶縁テープ) 古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)
479 / 税込 527
電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。 エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。 【用途】100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。
52件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
スリーエイチ デンキ 様2025-12-23
用途:
電気工事

電線を途中で接続するときに屋外で巻きます。防水性に優れています。伸びるので巻くのにコツが要る。伸ばし過ぎたら切れます。

2023-06-20
用途:
電気工事

某電力会社の配電(電柱)工事で使用が認められてるのは基本的にはこのテープだけです。
それだけ耐候、防水、絶縁性能に信頼のあるテープです。
ただし巻き方には癖があり、普通のビニルテープのように巻くものではありません。
そのような巻き方をすると「粘着力が弱い」と感じると思いますが、本来は粘着力が強すぎて既存で使われていると剥がす苦労を想像してため息が出るようなテープです。
巻き方はYouTubeなどで「自己融着テープ 巻き方」とか検索すれば解説が出ると思います。

6人が参考にしています
2022-10-23
用途:
アンテナ取り付け
対象商品:
11088935

コネクタの防水には常にこれを使用しています。きつく巻きすぎると癒着部分がズレてきます。

2人が参考にしています
2022-10-06
用途:
絶縁・防水
対象商品:
11088935

定番商品で必需品です。一時在庫切れでしたが直ぐに再入荷しました。

2022-06-03
用途:
電気配線の結線
対象商品:
11088935

自己癒着テープは必ずこのテープをリピートしています。

2022-06-02
用途:
車のエンジンルーム内配線つなぎ目の防水絶縁処理
対象商品:
11088935

普通の絶縁テープと同じくらいの硬さで粘着力が弱めの印象です。
引っ張りながら巻いてもだんだん剥がれてくるので、配線や指をしっかり脱脂して強めに引っ張り密着させながら巻く必要があります。

1人が参考にしています
2022-02-08
用途:
バイクの電線保護
対象商品:
11088935

このテープは耐候性に優れていて仕事でも実証済みです。時間が経ってもテープのりでベタつかないのがとても良いです。値段はそれなりです。

1人が参考にしています
2021-06-07
用途:
共聴工事。
対象商品:
11088935

このサイズ幅大変良いですね長さも十分です、昔からエフコです。

2020-12-20
用途:
光学機器のアウターリングのオーバーカバー
対象商品:
11088935

巻いた後、そこそこ柔らかい状態が続くので、使いやすくなりました。

2020-07-27
用途:
ケーブルコネクタの防水
対象商品:
11088935

アマチュア無線のアンテナ工事には欠かせません。ケーブル接続コネクターの防水に重宝しています。

1人が参考にしています
2020-07-05
用途:
結線の防水に使用
対象商品:
11088935

トレーラーシャーシのマーカー等の結線などに使用しました。配線を剥いて結線後に古河電工のエフコテープ1号のプチルを巻いた後にエフコテープ2号で防水します。このテープは貼る時にかなり引っ張って伸ばして貼り付けるのがコツです。施工後は自己融着によりほぼ完全に防水されます。

加藤電機 様2020-06-01
用途:
配線分岐部の絶縁保護
対象商品:
11088935

粘着側で配線分岐部を挟むように張り付けるだけで十分な防水と絶縁効果があるので重宝します。

榮電気管理事務所 様2020-03-11
用途:
高電圧回路の接続部の絶縁処理に使用している。
対象商品:
11088935

自己粘着力が強く絶縁にも最適で非常に重宝しています。

2020-02-18
用途:
電気工事
対象商品:
11088935

電源接続部の防水処理用で購入しました。色々同等品をためしましたが最後はこれに帰ってきます。

2019-10-12
用途:
電気工事等

やはりブランド力含めてでしょうか、安心して使用できます。粘着力、耐久性に不安がありません。しかもこと価格!他の物を試すのが怖くて手が出せないだけかもですがね。

2020-01-13
用途:
絶縁用に使用
対象商品:
11088935

今のところ大丈夫。今のところ大丈夫。今のところ大丈夫。

2019-08-27
用途:
電気配線修理
対象商品:
11088935

これが一番です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2019-07-30
用途:
配線の修理等
対象商品:
11088935

自己融着テープはこれしか使いません。絶対の信頼をもっています。
他の安いテープでトラブル可能性を残すぐらいなら、古河使っておけば間違いないです。

2019-02-28
用途:
ハンドルの滑り止め
対象商品:
11088935

伸びもよく密着もよく貼りやすかった。ホームセンターより値段も安く翌日には届いたので助かりました。

2019-02-12
用途:
配線の処理
対象商品:
11088935

電気配線の処理に使っています。
ビニールテープと違い、柔らかく、自己融着性がありとても使いやすいです。