エフコテープ2号(高圧絶縁テープ)のレビュー

平均満足度 4.60 (52件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エフコテープ2号(高圧絶縁テープ) 古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)
479 / 税込 527
電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。 エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。 【用途】100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。
52件中 41~52件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社 城南精研 様2013-10-10
用途:
絶縁用
対象商品:
11088935

自己融着テープなのでお互いの着き具合も良いです。
まっ、普通のエフコテープで使用に問題無しです。

2016-03-30
用途:
配線 絶縁
対象商品:
11088935

モノタロウの商品と比べたが、そんなに変わらないと思う。家庭用なら安い方が・・・

2014-04-15
用途:
一般住宅配線工事
対象商品:
11088935

満足です。
信頼感があります。
価格を安くしてください。

2012-11-18
用途:
同軸ケーブルの防水
対象商品:
11088935

伸びもよく使い勝手が良い製品なので、非常に満足している。
欲を言えば保管用にチャック式の保管袋がほしい所です。

2018-03-16
用途:
配線保護
対象商品:
11088935

屋外配線の保護にはこれ一択です。施工時はある程度貼り直しもできますが、時間がたつと完全に融着し、経年劣化によるベタつきもありません。

2011-03-27
用途:
自動車・バイク整備・電気工作
対象商品:
11088935

セパレータ無しなので、作業性が非常に良いです。
また、自己融着テープ業界では信頼のおけるメーカー
ですので、使って安心、購入して安心、しかも
価格もホームセンターの半分でお財布も安心。
無くなったら、また購入します。

2010-11-14
用途:
空調設備機器の修理・交換
対象商品:
11088935

ホームセンターの価格は398円~448円。
こんなに安いので、大変助かります。

2017-09-15
用途:
同軸コネクター防水
対象商品:
11088935

屋外の同軸コネクタ-接続部の防水処理にみっちゃくが半端ない!!

2011-02-19
用途:
端子の絶縁
対象商品:
11088935

非常に使用しやすい。
価格面も問題無し!

株式会社拓水 様2013-11-04
用途:
低圧100・200V結線用
対象商品:
11088935

いつも通りの使い勝手でした^^

2010-01-04
用途:
配線の束ねに
対象商品:
11088935

伸びも良く使いやすいです。

2009-06-14
用途:
ケーブルの防水処理
対象商品:
11088935

昔から使っていますので、安心して購入できます。
1号も併せて販売して頂けると、助かります。