漏れ電流測定用クランプメータのレビュー
高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計
AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替ピークホールド機能付
ひずみ波形やサイリスタ波形に強い真の実効値指示
【用途】インバータ制御などの設備されている場所での電流測定に最適
ウブカタ電気管理 様2025-09-23
- 用途:
- 電気の点検時漏れ電流測定、継電器測定ピーク管理
- 対象商品:
- 09215762
ピーク管理時反応が良くて記録しやすい。漏れ電流測定時
記録が取りやすい。
1人が参考にしています
2025-12-02
- 用途:
- 電工
機器がコンパクトで大変使いやすかった。
ちょっとした測定には丁度良い。
2025-11-24
- 用途:
- 高圧受変電設備の点検
軽いしレンジも40mA・400mA・400Aで使いやすくなりました。少々お値段は高価ですが
2014-11-04
- 用途:
- 受変電設備管理
- 対象商品:
- 09215762
主に受電設備の変圧器の漏れ電流測定に使用しているが、コンパクトで使いやすい
測定レンジは40mAがあるため、チさな漏れ電流も表示できるので信頼性がある
またクランプ径も大きいので、クランプがやりやすい
1人が参考にしています
2013-03-15
- 用途:
- 電気設備の管理のため日常的に使用している。
- 対象商品:
- 09215762
2台目の購入だが、漏れ電流から400Aまで実効値測定できるので使いやすく、信頼感がある。
口径が40mmなので、口径の大きい電線でもほとんどが1台で測定可能だ。
価格も手ごろ感がある。
2人が参考にしています