ベロシティオイルのレビュー

平均満足度 5.00 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ベロシティオイル エクソンモービル
エクソンモービル
13,980 / 税込 15,378
優れた酸化安定性・さび止め性・腐食防止性・水分離性 【用途】工作機器および精密軸受を持つ機器の高速スピンドル軸受 精密研削盤・旋盤・ジグボーラー・ボール盤・マシニングセンター・フライス盤 極めて小さなクリアランスの「ゼロクリアランス」タイプのスピンドル軸受(ベロシティオイルNo.3) ある程度のクリアランスを持ったスリーブタイプのスピンドル軸受(クリアランスと軸受速度の関係に基づき適切な粘度を選択してください) 使用粘度が適合する低圧の油圧装置 エアラインオイラーおよびオイルエア潤滑 実験機器・望遠鏡などの精密機器
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
葵産業有限会社 様2023-08-09
用途:
製材機送材機のオイル交換
対象商品:
32794781

スピンドルオイルを探していたら見つかったので良かったです。

2019-06-24
用途:
旋盤の主軸潤滑
対象商品:
32794781

定期交換でオイル交換をした。適応オイルであったので良かった。

1人が参考にしています
株式会社石井工作所 様2016-08-01
用途:
オークマのNC旋盤.LB3000EXの主軸冷却と潤滑用
対象商品:
32794772

オークマのNC旋盤、LB3000EX2に使います。
主軸の冷却にも重要な油です。灯油の様に無色でサラサラしています。
オークマ製NC旋盤の第1推奨油です。1年毎に交換です。

2人が参考にしています
有限会社 T・S研磨 様2013-01-24
用途:
円筒研削機械の軸用
対象商品:
32794781

★ №6は4L缶で十分だったのですが、ペール缶しかないのが残念です。
一生使っても使い切れません。
★ 1/3の値段でも良いので 4L缶が欲しかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。