ステンレスふるい 200Φ×60のレビュー
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
2025-01-06
- 用途:
- フライヤーの油こし
109ミクロンの網を使って濾していましたが
63ミクロンの網は細かいのでより細かいカスがとれます。
2022-04-11
- 用途:
- 炉灰の水濾し洗浄
- 対象商品:
- 33528311
シーズンが終わったら、使用した炉灰を灰汁が無くなるまで水洗いし
水に混ざっている状態の灰をこれで濾します。
だんだん目の細かい篩に切り替え最後は、目開き100μの篩で濾します。
この篩は、同じ外形で目開きが違うのがあるので
固唾けるときに重ねられるので便利です。
1人が参考にしています
2017-07-21
- 用途:
- 砂利のサイズ分け
- 対象商品:
- 33528065
機器自体は丈夫で網も簡単には壊れないものなので試験をするにはもってこいの網です。重ねる時のためのゴムが付いていますがほとんどが朽ちたようなゴムで出荷検品がなされていない状態でした。そこまで気を使った商品なのに、流通段階でそのことの理由を理解してなかったのが残念です。
MonotaROからの回答
このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
今後このようなことがないよう、メーカー・物流センターと連携しながら改善に努めてまいります。
どうぞ宜しくお願い致します。
2013-11-14
- 用途:
- 粉体のふるい分け作業に使用
- 対象商品:
- 33528345
ステンレスのメッシュ、ふるい自体は使用上問題ない。
ただ、付属しているゴムパッキンの質がかなり悪い。
パッキン自体がいびつなもの、最初から切れているものもある。
パッキンを必要とするならば別途購入しないといけない。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。