コンパクトイオナイザーのレビュー
水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。
台座底面の磁石で壁面などに固定する事ができます。
前面カバーが取り外せますので、電極の清掃が容易です。
2018-10-28
- 用途:
- レコード再生時の静電気除去
- 対象商品:
- 33452176
本体がコンパクトで設置しやすく、静電気除去もしっかりできましたが、送風音が大きく風量調節ボリュームを最小にしました。それでも音楽再生時に送風音が気になるのでメーカーに問い合わせました。すると”SF-40Aを正常に動作させるためには DC24Vの電源が必要になります。ACアダプターの入力電圧をAC100Vより下げますと、DC24V を出力できなくなり、SF-40Aが正常に動作しなくなります。 風量は、風量調節ボリュームでの可変となります。調整はできかねます。なお本商品は、オーディオ機器へのご使用を想定いたしておりません。Tuner へのノイズ源となります。”との返事をいただきました。同じような問い合わせが多いため担当者はウンザリしていたのかもしれませんが、購入時にはオーディオ機器には使用しないでくださいとの記載はありませんでした。使用する人の都合を気遣わない技術者の一方的な対応に呆れるとともに、海外とは戦っていけない日本の企業の事態がよく理解できました。
6人が参考にしています