グリセリン入り圧力計Φ60のレビュー
- 用途:
- スプレイヤー
私の使用しているスプレイヤーが外国産のため圧力表示単位が PSI のためMPaに換算する必要がありましたが 1PSi =0.007MPaで互換して装着しました。特に問題なくしようできます。
- 用途:
- 各種圧力確認用
国産メーカーでは安価なグリセリン圧力ゲージ。
多種多様な圧力レンジ、サイズがあり選択しやすい。
一般ゲージの倍くらいするが、振動や錆が心配な箇所では、一般ゲージは故障しやすいので、トータルでは安く上がると思う。
ブルドン管が青銅の為か、薬品系に使うと壊れやすく(指示ズレ)なるようです。
水、エアーでは長持ち。
- 用途:
- メンテナンス用に注文してます。
- 対象商品:
- 34745234
配管内の圧力表示、旧品のガラスが割れたので交換用として購入、PT ネジのものがあると便利です。
- 用途:
- 給水設備に使用しています。
- 対象商品:
- 36974822
非常に良い製品で信頼しています。
ただ、ぶつけたりのショックに弱いので何か防護ケースなどのオプションがあれば良いのですが
- 用途:
- 油圧発生機の修理部品として
- 対象商品:
- 34745313
簡易油圧プレスのハイドロリック・パッケージに使用。
圧力変動による振動が激しいので、グリセリン入りのモノを選定。
文字も見やすく解り易い。
- 用途:
- エンジン洗浄機の圧力計取り換え
- 対象商品:
- 34745313
シールを巻いてピッタリフィット40mpa仕様にしました15mpaまではしっかり上がってます洗浄機の能力までは上がってますのでこの商品で間違い無いと安心しました
- 用途:
- 研磨機油圧タンクに使用
- 対象商品:
- 34745277
研磨機はテーブルの切り返しや砥石の前後に振動が生じる為通常の圧力計では直ぐに壊れてしまうが、この圧力計は問題なく動いてくれるので助かりました。
- 用途:
- 高圧洗浄機の圧力計が壊れたので修理用として購入。
- 対象商品:
- 34745313
15Kの圧力ですが余裕をもって40MPaにしました。問題なく使用できました。
- 用途:
- 高圧洗浄機の圧力計として使用
- 対象商品:
- 34745313
15Mpaの洗浄機ですが、メーカー純正は40Mpaのスケール表示でした。
洗浄ガンを止めた時など、アンロードされる一瞬に15Mpaを振り切れるので必要なスケール表示なのだと思い、40Mpaまでのタイプにしました。
純正品でも「表示板・針が中で外れる」とかありますので、確かに激烈な使用になります。
数回使用しましたが、普通に使えてます。
- 用途:
- SSの圧力計
- 対象商品:
- 34745277
スピードスプレーヤの圧力計が壊れ補修用に。G1/4でMAX5Mpaがなく6Mpaになりました。どれぐらい長持ちするか楽しみです。
- 用途:
- ポンプの吐出圧表示
- 対象商品:
- 36974716
1.使用時のグリセリン封入ゴム栓はそのまま使用するのか、外して使用するのかの簡単な取り
説を同封または表示の必要性あり。
2.入荷時にゼロ点がずれていた。グリセリン封入のゴム栓を外してもゼロ点のズレは回復しな
かった。何度か加圧してみたが、そのたびにゼロ点のズレが大きくなり、交換を依頼した。