消防用耐熱電線のレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
消防用耐熱電線 JMACS(日本電線工業)
JMACS(日本電線工業)
6,898 / 税込 7,588
防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。 【用途】消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-12-27
用途:
非常ベルの増設配線
対象商品:
34892331

増設なので一巻は必要なかったところで、丁度よい長さで販売していたので良かった。
たまに、少量注文ができるので助かっています。
特殊電線なので販売しているところが限られる、これからも品ぞろえをよろしくお願いします。

1人が参考にしています
テクノ設備 様2013-12-27
用途:
天井裏配線に使用
対象商品:
34892417

ケーブルの扱いが容易です、ただ50mまでしか無いのが少し難点、仕事上100mの仕様があればもっと使い勝手がよくなります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。