シャッターガードのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シャッターガード 南国殖産
南国殖産
23,980 / 税込 26,378
手動式軽量シャッターの内側に設置することで、台風などの強風、あるいは盗難などからシャッターを守り、大切な財産を守ることができます。 シャッターガードは、未装着のシャッターに比べ、その耐風圧強度を3倍以上に高めることが可能。 強度試験を実施。風速45m相当まで絶える事が実験により証明されています。 シャッターにキズが付きにくいよう、アンカー部を樹脂製にしています。 シンプルな構造で扱いやすく、軽くて、女性や高齢者でも簡単に確実に設置できます。 2007年度 グッドデザイン賞受賞 国内製造、リサイクル性を考慮したアルミ素材を使用。 特許第3912794号を取得 国際特許出願中
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
モス クリーン 様2018-10-11
用途:
シャッターの風対策に使用
対象商品:
34942214

数年前に1本買って使用してその強度や使い勝手の良さを実感していたので建物が増えたので追加で買いました。できればもう3、4割安くして欲しいですね、4本も買ったのにねー。

2人が参考にしています