PROMEX メッキ装置(本体のみ)のレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
PROMEX メッキ装置(本体のみ) ボニック
ボニック
27,980 / 税込 30,778
卓上で手軽にメッキが出来、お手持ちのアクセサリー、キー、タイピン、電気パーツ等の補修、趣味や試作品などの製作にどなたにも簡単に使える、サインペン・タイプの装置です。 100Vの家庭用電源と水さえあれば、いつでもメッキOK。ルームキー程度の大きさのモノ(指輪・カフス・タイピン等)なら、わずか数十秒でメッキ出来ます。 メッキ液の入ったサインペン(10mL入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 修理品のような部分メッキも可能ですから、工芸品、貴金属品等、利用範囲も大です。 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。 【用途】貴金属類、各種機器類のスイッチ及び接点等、精密機器の部分補修、美術工芸品等
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-05-22
用途:
アクセサリーのメッキはげ補修
対象商品:
35085032

使ってみて最初はむらが出ましたが
慣れてくれば綺麗に仕上がるようになると思います

7人が参考にしています