チタニウムナイロンコード角型のレビュー
- 用途:
- 公共機関での使用されます。使用先は自衛隊です
毎回公共機関からの購入依頼により、購入させて頂いております。これからも続けて注文等をさせて頂きます。
- 用途:
- 草刈用
今までメタリックナイロンコードを使用していたが取り扱い終了となりこのチタニウムナイロンコードを購入。耐久性4倍よりも5倍の方の性能を期待です。
- 用途:
- 草刈り用
安価でコードの耐久性がとても良いと思います。
また、少し太い草でもよく切れるので気に入っております。
- 用途:
- 草刈り
- 対象商品:
- 36728903
長持ちします。コード先端が割れません。少し柔らかめなのが良いようです。以前使っていたのが固めだったので巻くのも楽でした。
- 用途:
- 庭の芝刈
- 対象商品:
- 36728885
「耐久性約5倍」とのラベルの文字につられて購入した結果、その耐久性に間違いが無く、非常に満足しており、庭の芝刈作業が楽しくなりました。
- 用途:
- リピ^ターです
- 対象商品:
- 36728921
以前は、もう少し径の小さいコードを使いましたが、今回刈り払い機の排気量を上げた新しい機械に交換したので、この太さにしました。
角形のコードなので切れ味が良く、自動繰出式のカッターに巻いて使っていますが、リール内への絡みつきもなく、スムーズに出てきます。先端も他のコードと違い鋭角にキレてくれるので、切れ味が落ちません。
壁際や石の多い畑の周囲では、大活躍してくれています。
ちょっと割高ですが、作業能力を考えると、十分ペイされていると思います。
- 用途:
- 樹脂ワイヤーでの草刈り
- 対象商品:
- 36728921
マキタのウルトラオート4に使用です。ワイヤを持ち、腕を広げて伸ばした分の倍(約3.5m位か)を複数のリールでつかってます。ちょっと硬いのでリールの仮止めが難しいかな。
切れ味は見事だけど、他も試して好みを探します。
- 用途:
- 家のまわり、農業用地の管理に使用してます。
- 対象商品:
- 36728921
コストパホーマンス重視です。
耐久性は他製品に比較して優れている、切れ味は
形状により良い感じです。自動繰り出しは少し抵抗があり時々絡む事があります。
- 用途:
- 草刈り機の時重宝
- 対象商品:
- 36728912
比較検討中です。これまで2.4ミリを利用していましたが身体の負担が少ないらしいと2.2ミリに変更。しかしハイパワーの草刈り機には不向き。すぐ切れてしまう。そこで、今回は2.6ミリを注文してみました。草刈り機の種類に見合ったものが良いかも。
- 用途:
- 電動草刈機での草刈
- 対象商品:
- 36728885
評価の高いチタニウム角型の2・2ミリを購入し、マキタ電動草刈機の38ボルトと18ボルトの2機種で、使用しているナイロンコードと比較してみた。いづれも中速(楽々モーでは実際の草刈はできないのでいつも中速を使用)での比較。
結果は、36ボルト(エンジン25cc相当)では、マキタ静音コード3ミリとの比較では、チタニウムの方が耐久性があるが切れ味はやや劣る。
しかし、コードそのものが金属のように固いマキタ四角ナイロンコード2・4ミリとの比較では、チタニウムの方が切れ味も耐久性も共に劣る、特に硬い草はマキタの2・4ミリの切れ味が顕著。
18ボルト(22cc相当)では、1・65ミリのスクリュータイプのコードと比較すると、細い1・65ミリの方抵抗が少ないこともあってややよく切れるが、コード自体のち切れやすさや耐久性を考えるとチタニウムの方に魅力がある。
また、マキタの四角2・4ミリとの比較では、36ボルト同様、耐久性・切れ味ともにチタニウムの方が劣る、特に切れ味はマキタの2・4ミリはチタニウムで刈れなかった硬い草を刈ることができる。
比較結果は、電動草刈機には36ボルト、18ボルト共に、チタニウム2・2ミリより、ほぼ同じ価格のマキタの2・4ミリの方がコードの硬さの特性から、耐久性だけでなく切れ味においても優れている。
しかし、チタニウム2・2ミリは柔らかい草ならマキタの2・4ミリと切れ味は遜色なく、硬くて金属のようなマキタの2・4ミリに比べ、ホビンに巻きやすく、叩いてのコード出しも優れている。
また、マキタの2.4ミリは、1辺が2・4ミリの角型なので、チタニウム2・2ミリよりも太く、見た目もマキタの静音コード3ミリよりも太い感じなので、18ボルトの電動草刈機ではモーターへの負荷が大きく、実際チタニウムに比べ電池の減りが早く、使い方によってはモーターが焼ける心配もある。
従って、エンジン機や36ボルトにはこれまで同様切れ味の良いマキタの2・4ミリ角型を使い、力のない18ボルトには細めで負荷が小さく電池の持ちも良いチタニウム2・2ミリも使用したい。
- 用途:
- 太いタイプ
- 対象商品:
- 36728894
先日1、2ミリを注文してみて、切れ味の良さに感激しました。
細い文章網も早かったので、よく見たら倍のサイズがあったので、今回はそちらを購入。
パワーのない刈り払い機でも、畦草程度なら十分刈れます。サイズが太いから消耗も緩やかで、経済的です。
- 用途:
- 草刈り作業
- 対象商品:
- 36728912
石の多い場所の草刈りは、以前からナイロンコードカッターを使用していました。
ただ、ナイロンコードの種類によっては、綺麗に刈れない場合もありました。
たまたまチタニウムナイロンコードを見つけ使用したところ、切れも良く摩耗も少なかったので、気持ちよく使っていました。
今回2.2mmというサイズを見つけたので、当方の使用している排気量の少ないタイプの刈り払い機には、負担が少ないと思い購入しました。
春草ですから、柔らかいとは言え大変良い切れ味です。