5ポートソレノイドバルブ VFシリーズのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC
SMC
8,498 / 税込 9,348
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-12-19
用途:
保守交換用
対象商品:
36531966

先日別の日本のメーカの5ポートバルブを買ったら、一つ部品が反対についていたのがあった。
SMCでは今までそんなのにあたったことは無いので別メーカよりは信頼してます。