5ポートソレノイドバルブ VFシリーズのレビュー
節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
全波整流器内蔵(ACの場合)
うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
皮相電力低減(従来5.6VA→1.55VA)
パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止
2026-02-16
- 用途:
- 機械修理
お客様に注文いただいて、古い機械だったのですが、
ほぼ同じものがあり。良かったです。
お客様に大変喜んでいただきました。
調子もいいらしいです
株式会社興亜印刷 様2025-03-18
- 用途:
- 修理
修理に使いました。問題は完全に直らなかったので、後で追加購入しました。まだ取り付けしてません