スタンダードカラー No.601 ツヤ消 黒のレビュー

平均満足度 4.50 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スタンダードカラー No.601 ツヤ消 黒 オキツモ
オキツモ
5,998 / 税込 6,598
600℃耐熱塗料(黒色・ツヤ消し)です。高温での耐熱変色性・密着性・耐食性などに優れた性能を発揮し高温にさらされる箇所に最適です。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.983」を塗装することで屋外にも使用できます。 【用途】加熱設備・プラント・焼却炉等
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社石川ガス 様2022-04-02
用途:
鋳物コンロの再塗装
対象商品:
37604576

物は信頼できますが価格面で不満があります。
半分ぐらいの価格であれば他の物にも使いたいのです。

4人が参考にしています
ボディ テクニック 様2015-03-11
用途:
業務用としてマフラーの修理後の防錆。
対象商品:
37604567

いい商品だと思います。
600°対応の刷毛塗タイプはなかなか無いので重宝します。
又、刷毛塗なので塗装膜厚あり防錆効果が期待できそうです。
しかし・・・
発送から到着までの時間がかかりすぎな所は致命的。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、
今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2014-06-13
用途:
ストーブ修理
対象商品:
37604567

専用薄め液も販売してるとよいと思う

1人が参考にしています
東栄鑿泉工業 様2013-09-24
用途:
バイクの集合管
対象商品:
37604567

エキパイ部分の錆が酷かった為に購入&使用してみました。塗装前にサンディング等で錆を取り除き刷毛塗りで使用しました。塗料の粘度が少し高めでもう少し薄められればいいなと感じたので薄め液も一緒に販売して頂けたら嬉しいですね。塗装後の経過ですが、焼け飛びも無く綺麗な状態で喜んでいます。

1人が参考にしています