コルゲートチューブのレビュー
- 用途:
- 車の電源ケーブルの保護に使用。
- 対象商品:
- 22460698
クラクションを欧州製に替え、電源ケーブルを延長した際の保護で使用しました。他の電源ケーブルとともにまとめて保護しました。曲げて使えてある程度伸縮性があり、非常に使い易い。
- 用途:
- 配線保護
- 対象商品:
- 22460743
屋外で使用する機械の配線保護に使用してます。適度な柔らかさもあるので、ストレスなく作業できました。流通品と比較しても遜色なく、むしろ、財布に優しい価格なので、これからはリピーターになります。
- 用途:
- トレーラーの配線
- 対象商品:
- 37648965
以前、消防車のバックカメラ取り付けに使用したときに非常に使い勝手が良かった為購入。
硬すぎず柔らかすぎず作業しやすかったです。
- 用途:
- 配線の保護に
- 対象商品:
- 37648974
給湯器リモコンの配線が家の外にあり直射日光で劣化してきてた為、保護しました。スリット加工され取り扱いし易くて助かりました。モノタロウ商品で安価で良いです。
- 用途:
- 配線(ケーブル)保護をするなら必要ではないでしょうか
- 対象商品:
- 22460707
バイクの電装系取り付けの際に使用しています。
バイクの場合、車と違ってオプションで電装系などを取り付けた際、配線(ケーブル)コードが外部にむき出し状態と言う事も多々あります。
バイクでもカウル内にケーブルを通す事がほとんどだと思いますが、カウル内へ持ち込むまでの間であったり、カウル内と言えども、やはり車の内部にケーブルを通した場合と違い、やはりバイクの方がケーブルにとっては過酷な環境だと思います。
(バイクの)カウル内と言えども、たかがプラスチック1枚の板が外部と区別されているだけです。
コルゲートチューブに配線ケーブルを通す事で、外部であれば、ケーブルを紫外線や風雨から、ある程度守る事ができると思います。
カウル内においても水が1滴も入らないと言う保証はありません。
コルゲートチューブは防水ではありませんが、配線の劣化を遅らせたり、防止する役目は十分あると思っています。
それに何より、この蛇腹感がカッコイイです。
配線コードがむき出しよりコルゲートチューブの方が外観上・見た目でも引き締まって見えます。
配線作業には欠かせない商品の1つではないでしょうか。
- 用途:
- 配線の保護に使用
スリットが入っているので便利です。細い線ならこれで十分なのですが、カテゴリー5e LANケーブルには内径(Φmm)7mmのMDLG-10を使用したほうが余裕があっていいです。品番MDLG-7.6 は内径(Φmm)5.2mmなので少し役不足です。
- 用途:
- 機械修理に使用
- 対象商品:
- 37648965
コルゲートチューブは以前より多用しておりましたので
違和感なく使用できました。個人的に結構使用頻度も高いのですが
全く問題ありません 良い商品です。
- 用途:
- バイクの配線
- 対象商品:
- 22460698
バイクにフォグランプを取り付ける為に使用しました。見た目もスッキリし配線の保護にもなるので使用しています。値段も安くホームセンターで購入するよりお得だと思います。
- 用途:
- バイクの整備に
- 対象商品:
- 22460698
オフロードバイクにハンドガードを取り付けたらガードのエッジとクラッチワイヤーのアウターケーシングが当たるのでコルゲートチューブで保護しました。
通常は電装系に使うのでしょうが物は使いようです。今のところ全く問題ありません。
- 用途:
- 自動車のホーン用の配線に。
- 対象商品:
- 22460725
バッテリーから社内への電源の引き込みに使用しました。
5mでは長いかと思いましたが、取り回しの分も含めちょうど良い長さでした。
商品自体の質感も普段使用しているものと遜色なく、1.25sq×2本の通線が問題なく出来ました。