Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRのレビュー
- 用途:
- VTRのベルト交換
- 対象商品:
- 37978981
VTRのリール駆動用ベルトの代用品として使用してみました。
目的外使用です。
VTRの該当ベルトは既に入手困難な為に止む無く内径、外径、線径の一番近い物を選択しました。
使用に際し一度中性洗剤(又は石鹸)で洗浄してからVTRに装着しました。Oリングの場合表面に油分に近い物若しくはワセリン状の物が付着している可能性がある為です。
交換後の動作は現時点では問題なさそうです。あと実際のベルトに対してどの位の耐久性能が有るのかは今後使用してみないと判りません。
価格がリーズナブルだったので試しで使って見る事が出来ました。
この感想はOリングが必ずしもベルトの代用品としての全ての性能、機能、動作等を保証する物ではありません。
あくまでも入手困難の為の目的外使用です。その点を予めご了承下さい。
- 用途:
- バイク整備
- 対象商品:
- 37978595
キャブレターのOリング(YAMAHA 214-14147-00)の代替として使用。今のところ問題なし(2か月経過後、外してみた)。ニトリルゴムの等級までは不明だが、一応の耐油性はあるものと思われる。
- 用途:
- 時計のベルト部品の代替え
- 対象商品:
- 37979006
からくり時計のモーター部分のベルトが切れてしましい、部品を探していましたが、だめもとで使いましたが変なのびもなく使えました、材質もただのガスケットより強度があるように感じました。
- 用途:
- 小型機械のプーリー伝達用
- 対象商品:
- 37978805
このサイズでは線径が2mmのものが多く、細いものを探していた。本来の使用法とは異なるが、うまくフィットして無事機能を回復できた。信頼できるメーカー品なので長期使用が期待できる。安価ですぐ入手できるのも良い。
- 用途:
- 機械のオーバーホール
- 対象商品:
- 37978665
製品に不満はありませんが、梱包に毎回不満。
1個ずつ袋に入れるのは本当にやめて欲しい。
50個頼めば50袋!
これを全て開封するのは本当に手間だし、エコではない。
1個で注文する人もいるのでシステム上難しいのかもしれないが、せめて10個単位の梱包にするとか、改善して欲しい。
誠に申し訳ございません。販売単位、システム上など、いろいろな要因で、対応できていません。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 37978744
ピッタリ装着できました。
しかし、検索結果に矛盾があり探し当てるまで時間かかかりました。
誠に申し訳ございませんでした。
- 用途:
- センターホイールキャップ用
AS568-155Aは、16インチ6穴ハブ径106用のセンターホイールキャップ用として使用可能
- 用途:
- 耐油の部分に使用
- 対象商品:
- 37979453
燃料噴射ポンプに使用した物の、予備として購入しました。まだ使用していないので分かりませんがサイズは同じなので合うと思います。
- 用途:
- オートバイ整備
- 対象商品:
- 37979392
内径 53.64mm 線径 2.62mm が、カワサキ ZZR1100C サーモスタットハウジングの大きい方のOリング(92005-112)にぴったりです。
純正部品が注文できなかったので、合うのが見つかって助かりました。
- 用途:
- ベスパのドレンパッキンに使用します。
- 対象商品:
- 37978717
AS568-019AとAS568-026AはベスパET4からGTSまでオイルドレン、フィルターのOリングとして使用できます。
純正と比べてかなり安価で品質も良いです。