フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)のレビュー
- 用途:
- オートバイ 、バックステップのベアリング
- 対象商品:
- 38401151
最近のバックステップはこのベアリングを使ってる事が多く、シフトやブレーキの動きが渋い時に変えてます。
補充用のベアリングも有りますが、モノタロウ様の方がお安く、対応も早いので良く使ってます。
- 用途:
- 試験装置に組み込み
- 対象商品:
- 38401282
装置に組み込んで使用しましたが、メーカー品なので、問題もなく。
サイズもいろいろあって納期も早く便利でした。
- 用途:
- 卓上ミニ旋盤製作に使用する後部の押しセンター支持部のシャフト(6mm)ブロックの回転ベアリングとして使用しています。
- 対象商品:
- 38401221
部品の精巧な作りには納得しております。汎用アルミブロックの互換パーツなど紹介するとよいのでは
- 用途:
- 重量物の移動
- 対象商品:
- 38401307
内径縦25mm、横35mmの市販C型鋼の中に2個使用で横に移動する為に採用。重さ40Kg位の物を上下もするので1個あたりの制限重量が知りたかったが、まずは作ってみた。まだ10Kg位の物で試したが動きはスムーズ。
- 用途:
- 機械の交換部品として。
- 対象商品:
- 38401151
機械の交換部品として注文しました。
機械メーカー元から取り寄せるとなんと値段5倍!!
しかも機械ってベアリングたくさん使用しているんですね。。。
今更ながらにベアリングの重要度が分かります。
全く同じのメーカーで同じ品番がありまして助かりました。
- 用途:
- バニシングツール
- 対象商品:
- 38401221
小さい物は、型がプリントされていないんですね。
NSKですから、品質は全く問題ありません。
予圧しなくても使えそうなくらいスムーズで静かです。
- 用途:
- 機械送り軸のメンテナンス
- 対象商品:
- 38401291
動きが悪くなる前の定期的メンテナンスとして組み込んだ。メーカーによって型番や材質まで異なるので調べるのに時間がかかる。名前の通っているメーカーなら耐久性も問題はない
- 用途:
- 自転車ホイールバランスの調整
- 対象商品:
- 38401307
自転車フロントのホイールバランスを診るために使用しています。
ハブ軸径はフロント9mm、リア10mmなのでフロントは本品NSKのF696ZZ、
リアはNMBのDDLF-1910ZZを用いて振れ取台に乗せています。
ベアリングの低回転抵抗によりホイールの最も重い所が下に来るので
容易にバランスが確認できます。
簡易的にはベアリングを手で保持しても診れます。
- 用途:
- マッサージ機のベルト軸が経年劣化で外れるため、5mmのボルトに装着し軸回転のため
- 対象商品:
- 38401133
軸が少し大きく、この軸受けではぐらぐらして長時間は無理のようです。
もう少し大きいものを発注済み
きちんと寸法を測るべきであった。しかしかなりの加重がかかるため、耐久性に疑問?