ロッカスイッチLタイプ JWシリーズのレビュー

平均満足度 4.64 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
419 / 税込 461
インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。 【用途】通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等
22件中 21~22件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2013-06-26
用途:
軽自動車に取り付け
対象商品:
38445461

程よい大きさで、使いやすそう!

2013-07-06
用途:
補修用
対象商品:
38445452

価格的に満足しております。