ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型(ストップ付)のレビュー
「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
四国乳業株式会社 様2018-12-04
- 用途:
- 油圧が抜けたドアクローザーとの交換
- 対象商品:
- 38567417
約20年使用して油圧が抜けた「NHN」のドアクローザーとの交換に購入した。取付金具の下穴も「NHN」の穴が使えてほとんどストレスなしで交換できました。
事務所内には、同様のドアクローザが沢山あるので需要があると思われます。
2022-07-20
- 用途:
- 交換
- 対象商品:
- 52238296
アームをドア枠に取り付ける2個のネジの間隔が旧タイプ異なるため、ドア枠にM5のネジ加工1ヶ所が必要です。パラレル型はポン付けが出来るのに、不思議設計。
株式会社豊和 様2014-01-31
- 用途:
- 施設内の扉のドアクローザ交換用
- 対象商品:
- 38567417
オイル漏れしていて、閉まるスピードの調整もできず、交換することにしました。
取り付けサイズも同じなので取り換えも簡単でした。
少し熱を持ちやすいところで使っているので、また交換時期になったらお願いします。
2013-03-26
- 用途:
- 事務所ベランダのドアクローザーの交換
- 対象商品:
- 38567401
使用満足度不満にしたのは、現装着のドアクローザーとは 全く形式が違っていたので・・
こちらの発注ミスもありますが、もう少し素人がわかり易い説明と写真等詳細な表示がしてほしいです。5000円は 痛い出費になりました。部下に もっとよく調べて発注するようにと云われた次第です。
MonotaROからの回答
誠に申し訳ございません。
取り替え用途でございましたら、こちらのような商品もございますので、ご検討お願い申し上げます。
http://www.monotaro.com/g/00242989/
RYOBI (リョービ) 取替ドアクローザー