極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2Fのレビュー
- 用途:
- 掃除機 回転ブラシ動作不確実の修理
- 対象商品:
- 39036225
三菱 掃除機BeK Tc-FXF10P 回転ブラシが回転不良
作動用マイクロSW 他社製品だったがピッタリ合ったのでこれに交換、さすが一流会社の品、安定した動作が得られたGOOD
- 用途:
- 機械可動部の位置センサーとして使用
- 対象商品:
- 39036137
大きさやスイッチの作動力は満足。
取り付けに2mmのネジを使うが、ナットやワッシャがスイッチ本体をは
み出るのが美しくない。
- 用途:
- ワカサギ釣り用電動リールの部品
- 対象商品:
- 39036252
リールの巻き上げを船べりで自動的にストップさせるためのスイッチとして使っています。軽いタッチで作動しますので、ありがたいです。
ただ、ときどき、タッチが重いものがあります。不良品とは呼べませんが、私の作る物の部品としては、使えませんので、そうしたものが混じっていることを前提に、多めに購入しています。品質のばらつきをなくしていただければ、ありがたいです。
- 用途:
- 自作防犯警報装置のスイッチ部品としてドアや窓枠の開閉部に取り付けて使用する
- 対象商品:
- 39036304
超小型でヒンジのON-OFF動作位置が正確なため利用範囲が広い
- 用途:
- 洗濯機の部品交換
- 対象商品:
- 46503134
探していたものと同型の部品が見つかり助かりました!予備であと2つ欲しかったのですが在庫1つしかなかったのが残念でした。
あと、レバーが根本から外れやすかったので取り扱い要注意です。
- 用途:
- 掃除機パワーブラシのマイクロスイッチ交換
- 対象商品:
- 39036261
日立掃除機ヘッド(吸い込み口)D-AP12のマイクロスイッチが壊れたので、寸法等の同等品を探した結果、オムロンD2F-Lが見つかりました。
取り付け孔間隔が1mm異なりましたが、小細工して問題なく交換できました。ヘッド交換だと8500円程かかるのが、約1/10の費用で済みました。
- 用途:
- イベントのオリジナル景品作り(LEDのスイッチとして)
- 対象商品:
- 39036304
とても良く出来た商品です。瞬間接着材で止めようとしたが材がはみだしてスイッチが固まった。
必ずねじ止めにした方が良いですよ。
- 用途:
- 電気機器内部の交換用
- 対象商品:
- 39036304
超小型、小型、共に故障し易いです。
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- ラジコンの
- 対象商品:
- 46503125
ラジコン用に、スロットル開度で反応するように固定したいから、フリー基盤に穴を開けサーボのコーンだけだし当たるようにするため。