温度調節器 サーマックシリーズ E5CBのレビュー
E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。
文字高さ 約16mmで見やすさ向上。
首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。
パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。
高信頼性の3年保証
サンプリング周期 250ms
株式会社富岡食品 様2021-12-14
- 用途:
- タンク内の温度管理
- 対象商品:
- 39056823
表示文字が見やすく温度設定が簡単。警報出力、制御出力設定も用意。
他社の同レベル製品より廉価版で助かります。
ほとんどの回路に使用できるので保守部品を絞ることができました。
4人が参考にしています
株式会社ギャジット 様2018-09-15
- 用途:
- 簡易制御回路
- 対象商品:
- 39056823
温度センサ(ローコストタイプ) E52長尺タイプとの組み合わせコストパフォーマンスは最高レベルと思える。
1人が参考にしています
マグネケミカルテクノ 様2018-07-15
- 用途:
- 実験炉の温度制御
- 対象商品:
- 39056787
一時台湾製が安価なので購入しました。
取説が英語でわかりずらく、仕方がないので本製品に買い換えました。
日本製でもやはり調整のやりやすさがいまいちです。
もう少し設定がやりやすいと助かります。何とか使っています。
光進産業 様2017-02-22
- 用途:
- 湯煎の、温度制御
- 対象商品:
- 39056805
補助接点付きで、精度を、もとめなければ、加熱冷却可能。設定項目も少ない方で、使いやすい。値段も、安い方なので重宝しております。
2人が参考にしています
三海技研工業株式会社 様2020-05-27
- 用途:
- 高温炉の温度確認
- 対象商品:
- 39056787
改善点を洗い出す程利用していませんが、ホワイトのプラスチック製の固定アクセサリー等はあまり利用していません。取説文字が小さく分かりづらいようです。専門の電気技師が間違えるようだから。また、英語や他国用の取説はゴミです。
2人が参考にしています
2014-03-16
- 用途:
- 農業用ビニルハウス温度調整
- 対象商品:
- 39056823
制御出力・警報出力の2種類が出ているので買いました。ハウス室内温度の上・下限で換気モーターの正逆運転をしています。性能的には満足しております。
2人が参考にしています
2015-09-02
- 用途:
- 卓上はんだバスがサーモスタット温調なので振れ幅が大きく温度が不安定なので、本製品によるPID制御で使用する
- 対象商品:
- 39056787
外部に温度センサーを取り付ける必要があるが、はんだの温度変化はほとんど感じられないほどに安定した。
値段も手ごろであり、設定値と現在値が同時に見られるので大変使い勝手が良い。
有限会社ナカハラベーカリーサービス 様2015-05-06
- 用途:
- 補修部品として
- 対象商品:
- 39056823
低価格で今までより全長が短いので寸法を気にしなくて使用できます。
性能は全く問題有りません。