温度調節器本体 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-07-07
用途: 機械に着いているものの取り換え、新規取付
サービス業
リレー出力は簡単で取り扱いが素人でも容易で取り換えも簡単
対象商品 : 39056787
2022-06-07
用途: ヒータの温度調整
製造業
従来と比べコンパクトで助かる。
箱に入れて使う場合、隣と端子が干渉するおそれがあるのでパネルカット時は気を付ける。
1人が参考にしています
対象商品 : 39056823
2021-12-14
用途: タンク内の温度管理
株式会社富岡食品 様
表示文字が見やすく温度設定が簡単。警報出力、制御出力設定も用意。
他社の同レベル製品より廉価版で助かります。
ほとんどの回路に使用できるので保守部品を絞ることができました。
4人が参考にしています
対象商品 : 39056823
2018-09-15
用途: 簡易制御回路
株式会社ギャジット 様(製造業)
温度センサ(ローコストタイプ) E52長尺タイプとの組み合わせコストパフォーマンスは最高レベルと思える。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04















