クッションゴム・ゴムスプリング KKのレビュー
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用)
形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。
取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。
簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。
ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用)
組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。
大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。
良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
安田金属工業株式会社 様2024-08-20
- 用途:
- ランニングマシンの緩衝材
- 対象商品:
- 38744474
ランニングマシンの緩衝材が劣化し破断しました。寸法を測ったところ、今回購入したクッションゴムが一番近いサイズでした。弾力性がよく、重たい男性がランニングマシンを使用しても問題なく稼働できています。
カンサイエコワークス 様2019-05-22
- 用途:
- 加工してキャンピングカーのトルクドッドブッシュとして使用
- 対象商品:
- 38744553
商品説明に、加工して使用可能との記載がありましたので、内径、外径を実車にあうように加工して、使用しました。場所は奥の交換しにくい場所に使用しました。簡単に交換できる方は「たわみゴム」を使用し、状況を観察し、良い方のブッシュを再度購入し、交換したいと思っております。
確認は、走行時のブレーキ、エンジンブレーキ時の直進性と経年変化のクラックになりますが、確認には少し時間がかかると思います。
1人が参考にしています
2019-04-12
- 用途:
- 機械メンテ
- 対象商品:
- 38744544
顧客のボートにアメリカ製のディーゼル発電機を取り付ける際に挟み込む形で使用。安定感やディーゼルエンジンの振動も軽減されオーナーさんはご満悦。もともとついていたクッションゴムは高さ2センチ程度で柔らかく固定ネジを締めた段階で余裕は5ミリ程度。この商品に出会えて助かりました。
2017-01-22
- 用途:
- 自作の工作機械
- 対象商品:
- 38744501
割と精度があって、ちょうど良い硬さでした。
ゴムにそこそこの精度で穴開けるのは大変なので
12ミリの穴あきもぴったりでした。
2021-06-27
- 用途:
- オートバイのパーツ取付
- 対象商品:
- 38744474
オートバイのハンドルにスマホフォルダを取り付けのために使用。もう少し径の細いのがあればよかった。
1人が参考にしています
出口梅園 様2019-03-28
- 用途:
- コンプレッサー
- 対象商品:
- 38744474
5PSのディーデルを動力に組んでいますが、かなり振動が激しいので10mmのボルトでエンジンと台の間に挟んで組みつけたところ振動は激減しました。