空リールのレビュー
- 用途:
- 空気ホースを巻くのに使用
20mの空気圧ホースを接続部を少し出し、巻き付け使用しています。リールがしっかりしているので、巻くのがスムースで楽です。
- 用途:
- 測定用ロープの収納
- 対象商品:
- 39493133
足に黄色のプラ製のブレーキらしきものがついているが、使いかたが良く分からない。同じ材質のタグもついていて、用途などのメモ書きができるようになっている。
- 用途:
- 電気探査の電極線巻取り作業
- 対象商品:
- 39493133
構造が頑丈で野外など山地や丘陵地で50~100mの電線を巻き出しや巻き取りが楽になり、電探作業が簡便になりました。
- 用途:
- エアホースの収納に
- 対象商品:
- 39493133
モノタロウの青いソフトタイプのエアホースを巻くのに使っています。サイドの台形の穴からホースを出して、何の加工も必要なく便利に使っています。かなり気に入っています。
- 用途:
- マイクの延長ケーブル(4E6)用に使用
- 対象商品:
- 39493133
60m巻いたけれどまだ余裕あります。100メートル巻けそうです。リールのサイドの穴は、キャノンコネクターが通ります。リールの底面にケーブルが抜けないような押さえがありねじで締めれます。ステンレスフックを4個をノブ面に取り付けて2mくらい末端を巻けるようにして使っています。
- 用途:
- PHV自動車の充電ケーブル収納用として…
- 対象商品:
- 39493133
軽くて安定しており、色合い・加工仕上げなど、とても良い製品です。
改良点として…
・ベースパイプと外側のドラム円盤側板の間隔をもう少し広くすると、ケーブル巻き込みが楽になる
- 用途:
- エアーホース巻き取り
- 対象商品:
- 39493133
8,25X12,5mmのエアーホース巻き取り用に購入。先日30mのホースを購入したのでそれの巻き取り用が欲しく購入しました。一度分解して、リールの中心に16mmの穴を開けサイドパネルにも16mmの穴を開けてホースを通してカプラー接続で使える様に改造して使っています。
ホースが丁度ピッタリ収まるサイズで、価格も安いのでとても助かります。
改造して使うには、持って来いですね。
- 用途:
- スピーカーケーブル
- 対象商品:
- 39493133
快適に使っておりますが、ケーブル固定が一寸です。
巻き取った際に、ケーブル自体を固定してゆるみ防止が出来ればもっと良いと思います。
- 用途:
- 音響用マイク・ケーブルの整理用、移動・運搬用。
- 対象商品:
- 39493133
①サイズについて リールのサイズは手頃で、形状もシンプル、使い易いです。
②ストッパーについて リールの回転防止、ストッパーはとても便利に使用しており、優れものです。
③カラーについて マイク・ケーブルの長さ別にテプラ・テープで表示をして区分け、使い分けをしています。出来ればさらに色ごとにも換えて分かりやすく使いたいと考えています。現在のカラーに加えて2色、3色増やして頂きたい。
- 用途:
- スピーカーケーブルのリールに使う
- 対象商品:
- 39493133
改造しやすい構造です。今回は、スピーカーケーブルのリールに使って見ました。いろいろと使えそうです。
- 用途:
- エアーのホースリールに使用しました。
- 対象商品:
- 39493133
エアーのホースリールに使用しました。巻き始めセンターに、ホースを通す穴がなかったので、穴を開けて使用してます。
センターに穴があるとばかり思っておりました。
- 用途:
- 発破母線を巻くため
- 対象商品:
- 39493133
取扱説明書がないので困った。どの様に線を装着すのか・リールの内部の構造など図示した配慮がないのでびっくり。問い合わせても説明書はありませんだけの回答。売れれば良いという感じで今の時代に合ってないと思いました。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
下記はメーカ-の問い合わせ窓口になりますので、
お手数ではございますが、下記ご確認いただけますでしょうか。
ハタヤリミテッド 顧客相談窓口
0120-686-888
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。