フレアナットレンチのレビュー

平均満足度 4.78 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フレアナットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998 / 税込 2,198
配管用のレンチです。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
三木電機 様2024-02-26
用途:
ブレーキホースの交換
対象商品:
39502215

ブレーキホース交換時これを使って普通に緩みます。結構硬く締まってる個所なので、精度が甘いと舐める恐れがあるので最初にこれ買っていてよかったです。

株式会社石井建材 様2023-06-22
用途:
車輌整備
対象商品:
39502206

ブレーキフルード交換時、フレアナットからのエア抜きにしよう。問題無く使用している。

2021-12-19
用途:
ポルシェのブレーキフルード交換
対象商品:
39502206

まだ使用していないが、形状適に信頼できる気がします。

2021-01-19
用途:
油圧クラッチのホース交換
対象商品:
39502224

スパナではナメてしまいがちな旧車のフィッティングを緩めることができました。がっちりした感じで力が確実に伝わります。

2019-07-20
用途:
バーナーチューブの分離
対象商品:
39502215

信頼の「TONE」製品、文句はありません。ナットをナメてしまう恐れも最低限でしょう。

2019-01-30
用途:
自動車の下回りメンテナンス時に使用
対象商品:
39509407

ランクル60の前輪ナックルメンテナンス時にブレーキホースを取り外す必要があり、急遽17mmサイズの物が必要で購入しました。TONE製であり物は問題ありません。配達も早く助かりました。

2018-04-23
用途:
R34 ブレンボキャリパーのエアー抜き
対象商品:
39502206

レンチの長さもピッタリで、六角のためニブルのナットをなめず良好に作業ができました。

ichihara 様2017-12-24
用途:
自動車整備
対象商品:
39502233

良いと思います。
さすがTONE 握り心地もよくしっかり締めれました。

2016-06-27
用途:
ブレーキのオーバーホール
対象商品:
39502215

TONEの工具なので、なんの問題も有りません。