ガードッグ・バイスガードⅡのレビュー
ブレーキとスロットルを同時にロック!
バイスガードⅡを取り付けると、スロットルが回らなくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。
誤作動が少ないセキュリティーアラームで警報。
センサーは誤作動の少ない高精度傾斜センサーを採用しました。停車位置から角度(約9度)が変わると110dB警報ブザーが警報します。(1回につき、15秒警報、開錠するまで連続警戒します)。また、警戒SET時は本体の青色LEDが点滅して威嚇します。
バイスガードはダイキャストボディパーツとガラスファイバー混入の極厚樹脂で構成されており、衝撃に強い高強度なボディになっています。
持ち運びも、取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、外出先での駐輪時でも大切なバイクを守ります。
油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。
有限会社佐藤新聞舗 様2020-03-05
- 用途:
- これは良い!
- 対象商品:
- 40266125
知人に教えてもらいました。
フロントブレーキのロックと音セキュリティを同時に備えてるのがいいですね。
1人が参考にしています
2013-09-25
- 用途:
- ツーリング先でのセキュリティーに
- 対象商品:
- 40266125
ブレーキレバーをセットする時に少しコツが要りますが(遠すぎるとロックできない)慣れてしまえば何てことはありません。
電池を入れ替えるのに、ドライバーがないと交換できないので改良の余地あり
少し重いですが、頑丈そうなので仕方ないと思っています。
ツーリング先のホテルの駐車場で使いました。
夜はLEDが点滅して、いい感じでした。
お薦めです。
2人が参考にしています