JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型)のレビュー

平均満足度 1.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)
2,998 / 税込 3,298
JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。 嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。 コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。 回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。 レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。 【用途】工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
skmサービス 様2017-03-06
用途:
機器付随の電源供給として
対象商品:
41194912

ソケットとして外郭だけで、ピンソケットが付随してない
カタログ図(写真)と異なる。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。