- 用途:
- ベルトサンダーを自作します。そのローラーとして使用
- 対象商品:
- 45993044
想定通りの品物でした。圧入するようにベアリングを使うには旋盤などで受け材を製作が必要ですが、本品は手軽に適用できます。
- 用途:
- 消雪機首振り部に使用
- 対象商品:
- 45993017
屋外使用のため、ベアリング上部にカバーをかけることで、全天候型が可能になりました。
- 用途:
- 販売機器への組み込み軸受
- 対象商品:
- 45993035
安価で当日出荷品なので、毎月必要個数をダース単位で購入しております。
今のロットから気がついたのですが、フランジ部の板金へのメッキが濃くなった気がします。以前はメッキが薄めで防錆など不安だったので意匠も良くなって幸いです。
ご意見ありがとうございました。
- 用途:
- バイク部品製作
- 対象商品:
- 45993044
フランジ付きでこのサイズがなかなか無かったが、モノタロウさんのサイトでサイズが書いてあり、希望のものを見つけることが出来た。
- 用途:
- 乗り物の軸受として
- 対象商品:
- 45993026
趣味で作っている乗り物の動輪部分の軸受として使用しています
ベアリングとして非常に取り付けが楽で助かってます
あと価格もおやさしいのがありがたいです
- 用途:
- 機械メンテナンスに使用
- 対象商品:
- 45993017
フランジ付きベアリングは高価ですがこれは安価で助かります、高負荷に使用でなければ問題なし、おすすめです。
- 用途:
- 設備への取り付け
- 対象商品:
- 45993035
コンパクトな設備を組み立てるため、小スペースな小さなフランジが必要だったが、ちょうどいいのがあった。このサイズは希少と思う。
- 用途:
- 金属加工治具の製作
- 対象商品:
- 45993017
精度がよく多数愛用しています。
要望としては、ベアリングの種類を増やすか、フランジのみの販売もしてほしい。
内径7mmのベアリングのラインナップがないので、ベアリングプーラーで引き抜いて、ベアリングのみを交換して使用しました。
モノタロウはベアリングの品ぞろえもいいので、フランジのみが販売されるとすごくうれしい。
安価なベアリングマウントがなかなか売っていないので。。
- 用途:
- クルマの空調のブロアファンのモーターの軸受けに使用。
- 対象商品:
- 45993026
13万キロも走ったD社の軽自動車のブロアファンのモーターがエンジン音よりも遥かにうるさくなったので分解したら遠心式のブロアファンモーターの軸受けは驚いたことに平軸受け(ボールベアリングなし)。
摩耗した軸受けを交換するにもブロアファンモーターをユニット交換しか選択肢はないようで13000円ほど。平軸受けにも納得できないのでフランジユニットを付けてボールベアリング軸受けに改造。
ちなみにこのボールベアリングのフランジユニットは200円程度だった。
- 用途:
- 自作ターンテーブルの軸
- 対象商品:
- 45993035
高精度で安定していて、いい買い物が出来たと思っています。
ベアリングブラケットだけが買えれば、ステンベアリングとかシーリングとか選べるんですけどね。
- 用途:
- 趣味の機械工作
- 対象商品:
- 45993017
素人レベルでは軸受けのベアリング穴の加工精度がだせないので、
ある程度の融通が利く本製品を探し出し、購入し
使ってみましたが良好な結果を得ました。