非接触温度計のレビュー

平均満足度 3.71 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
非接触温度計 マザーツール
マザーツール
11,980 / 税込 13,178
放射率可変可能(0.10~1.00) 高確度D:S比=20:1 オートパワーオフ機能付(約60秒で自動的に電源OFF) 最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能付 暗所での作業も容易なバックライト付 -60℃~+760℃までのワイドな測温範囲・最小分解能0.1℃
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ガーデンポタリーホッチ 様2021-08-09
用途:
燃焼機器および暖房機器の各部温度測定
対象商品:
47835882

放射率可変、D:S比=20:1、最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能、測温範囲-60℃~+760℃、最小分解能0.1℃
この機能でこの価格は非常にコストパフォーマンスが高いです。
購入してから4年以上経過していますが、故障もなく働いてくれています。
価格から見て不満はありません。

1人が参考にしています
2020-12-21
用途:
錫の鋳込み温度測定、金型の温度測定
対象商品:
47835882

温度計測が容易でレーザーポインターで測定箇所もわかりやすい。測定温度の最大、最小、平均が測定できるのも便利です。

2019-03-20
用途:
バーナーを使って焼嵌めをする際の温度測定
対象商品:
47835882

今まで接触型温度計しか無く、100℃を超える計測が出来なかったが、こちらの計測器で容易に安全に計測出来ました。

1人が参考にしています
2020-04-08
用途:
体温計として使用
対象商品:
47835882

体温計の項目で在庫があったので購入したが、開封して説明書を読みましたら、【医療行為(体温計として使用)には使用できません】と書かれていました。体温計として使用できないなら購入しませんでした。

10人が参考にしています
2015-06-26
用途:
車のエンジン調整でマニホールドの温度測定をしながらエンジン調整をします
対象商品:
47835882

反応も早く高温まで測れるので便利です、レーザーもあるため狙いがつけやすいです。

2人が参考にしています
カフェレストランShu 様2020-07-20
用途:
体温測定
対象商品:
47835882

体温計と温度計一般の方は間違い易い、当方3台まとめて購入致しました、私は体温計が欲しかったんです、このように間違って購入した方もいらっしゃると思います、間違えないような表示と説明お願いします。

3人が参考にしています
2015-09-05
用途:
機械現場
対象商品:
47835882

運転機器の状態を見るのに購入しました。性能は満足しています。ただ、現場で持ち歩き、ポーチ収納には、ガンタイプは不便でした。