ナットドライバーのレビュー

平均満足度 4.60 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ナットドライバー BONDHUS
BONDHUS
659 / 税込 725
ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。 ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。 ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社アスコ通信特機 様2024-08-13
用途:
外国製品の分解、組み立て
対象商品:
31262816

インチのナットドライバーが中々無くてあっても高価なため中々買えずにいましたが
これは安いです。
ソケットレンチと違って即座に出して使えるので便利になりました。

2019-02-04
用途:
機器のポテンションメータのロックナットの締付け
対象商品:
56230544

インチサイズが必要で買いました。いまだにアメリカ製はインチサイズが多いです。また、軸にバーコードのシールが剥が貼っていないのがとても良い。(1本ずつビニル袋に入ってきます。)

2017-11-15
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
56230517

使ってる機械がアメリカ製なのでインチサイズの展開が助かる

1人が参考にしています
2015-05-28
用途:
家電修理
対象商品:
56230474

ややハンドルが大きく、重いですが
握りやすく作業しやすいです

2014-07-14
用途:
パソコンの組立。
対象商品:
56230474

貴重な比較的廉価な3/16サイズのナットドライバー。DOS/Vパソコンのスペーサーの締め付け用に。
PC用で使用するにはちとグリップが太すぎるため、オーバートルクには要注意です。
PC用のスペーサーは3/16の物と5mmの物が有りますので、実際は5mmの物を用意しておけば十分です。3/16の方が小さいため、5mmのスペーサーを締める事はできません。逆は、締め付けトルクが低いためまず問題は無いですが。
用途には今一噛みあわないですが商品その物はコスパに優れた良い商品かと思います。

1人が参考にしています