ミニクリプトン型LED電球 25Wのレビュー
● 光源にLEDを使用した一般ミニクリプトン形LED電球です。口金サイズはE17。
● 長寿命&省エネ
消費電力はわずか3.8W、定格寿命は4万時間です。
● 環境に配慮した、水銀レス。
25W相当。
佐藤商店 様2013-05-22
- 用途:
- 電球の代替
- 対象商品:
- 58169912
ミニクリプトン電球の代わりに使用しました。少し明るさは落ちますが、実使用には特に問題有りません。赤外線感知で自動点灯する家のポーチ灯にも使用しましたが正常に機能しています。家の中でE17ソケットの電球はダイニングのレンジフードに付いている2灯のみとなりました。この2灯も今回取り付けたLEDの様子を見て、交換したいと思っています。
1人が参考にしています